• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sortiment Gefraeste Bohrer Set, 50-tlg

Artikel-Nr.: 222A.TJ50
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
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 222A.TJ50
EAN / GTIN 3148516414496
Herstellernummer 222A.TJ50
L-Nummer L60130 5942

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Stahl bis 800 MPA, rostfreien Stahl, Grauguss, Aluminiumlegierungen

Merkmal:

  • d max. [mm]: 1 - 5,9
  • Inhalt: 50
  • Abmessungen [mm]: 135 x 120 x 35
  • Gewicht in Kilogramm: 0,760

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb