• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gefraester Bohrer 9 mm

Artikel-Nr.: 222A.T9
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 222A.T9
EAN / GTIN 3148511506783
Herstellernummer 222A.T9
L-Nummer L60130 10082

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Stahl bis 800 MPA, rostfreien Stahl, Grauguss, Aluminiumlegierungen

Merkmal:

  • d [mm]: 9,0
  • L [mm]: 127
  • Gewicht in Gramm: 50

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb