• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gefraester Bohrer 2,5 mm

Artikel-Nr.: 222A.T2.5
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 222A.T2.5
    EAN / GTIN 3148511506530
    Herstellernummer 222A.T2.5
    L-Nummer L60130 6727

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Stahl bis 800 MPA, rostfreien Stahl, Grauguss, Aluminiumlegierungen

    Merkmal:

    • d [mm]: 2,5
    • L [mm]: 57
    • Gewicht in Gramm: 5

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb