• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gefraester Bohrer 11,5 mm

Artikel-Nr.: 222A.T11.5
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 222A.T11.5
    EAN / GTIN 3148511506868
    Herstellernummer 222A.T11.5
    L-Nummer L60130 10427

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Stahl bis 800 MPA, rostfreien Stahl, Grauguss, Aluminiumlegierungen

    Merkmal:

    • d [mm]: 11,5
    • L [mm]: 142
    • Gewicht in Gramm: 90

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb