• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gefraester Bohrer 1,5 mm

Artikel-Nr.: 222A.T1.5
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 222A.T1.5
EAN / GTIN 3148511506516
Herstellernummer 222A.T1.5
L-Nummer L60130 6725

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Stahl bis 800 MPA, rostfreien Stahl, Grauguss, Aluminiumlegierungen

Merkmal:

  • d [mm]: 1,5
  • L [mm]: 40
  • Gewicht in Gramm: 5

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb