• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz 1/2″, kurz, 13 mm

Artikel-Nr.: 2225875
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2225875
EAN / GTIN 4010886932629
Herstellernummer 2225875
L-Nummer L60160 1313

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Außensechskantantrieb SW 18,95 mm
  • Zur Verwendung mit Umschaltknarre No. 1993 U-20 SK
  • Drehmomente nach DIN 3124 werden übertroffen
  • GEDORE Stahl 42CrMo4, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 18,9 mm
  • Einsatzlänge: 25,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 19,2 mm
  • Einsatztiefe: 7,0 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 19,2 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 25 mm
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl 42CrMo4
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 13
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb