• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fein- und Polierscheibe 150x20x32 mm C150 Stahl/Edelstahl/HSS/HM

Artikel-Nr.: 22257
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 22257
EAN / GTIN 9003170222570
Herstellernummer 22257
L-Nummer L50140 723

Beschreibung

Beschreibung:

Die weichelastische Spezifikation dieser Scheibe folgt optimal den Konturen des Werkstückes und verändert nicht die Oberflächengeometrie. Sie ist zum Polieren, Feinschleifen, Effektschleifen, Entgraten, Mattieren und Abziehen einsetzbar, jedoch nicht für große Grate und hohe Abschliffleistungen geeignet.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 150
  • Vs /max: 20 m/s
  • Werkstoffeignung: Guss, HSS, Edelstahl, Hartmetall, Stahl
  • Spezifikation : C 150 - BE16
  • Abmessung (D x T x H): 150 x 20 x 32 mm
  • Durchmesser: 150 mm
  • Stärke: 20 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkzeug für: Schleifbock

Vorteil:

  • Universell einsetzbar
  • Leichte Profilierbarkeit
  • Für gerade und seichte Profile

Verwendung:

  • Zum Polieren, Feinschleifen, Effektschleifen, Entgraten, Mattieren und Abziehen auf Stahl, HSS, Edelstahl, Hartmetall und Gusseisen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb