• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5-Stern Bit ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ Innen 5-Stern Profil mit Zapfen ∙ SW 40H

Artikel-Nr.: 2225-40H
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2225-40H
EAN / GTIN 4000896097104
Herstellernummer 2225-40H
L-Nummer L60140 1108

Beschreibung

Beschreibung:

  • Betätigung von Innen-5-Stern-Schrauben mit Zapfen
  • Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Made In Germany
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Innen 5-Stern Profil mit Zapfen
  • Schlüsselweite: ∙ 40H
  • Abmessungen / Länge: 25 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
  • Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
  • Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
  • Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
  • Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
  • Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb