• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5-Stern Bit ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ Innen 5-Stern Profil mit Zapfen ∙ SW 30H

Artikel-Nr.: 2225-30H
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2225-30H
EAN / GTIN 4000896097098
Herstellernummer 2225-30H
L-Nummer L60140 1107

Beschreibung

Beschreibung:

  • Betätigung von Innen-5-Stern-Schrauben mit Zapfen
  • Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Made In Germany
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Innen 5-Stern Profil mit Zapfen
  • Schlüsselweite: ∙ 30H
  • Abmessungen / Länge: 25 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
  • Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
  • Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
  • Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
  • Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
  • Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb