• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit ∙ 5/16 Zoll (8 mm) Sechskant massiv ∙ Innen TORX® Profil ∙ SW T27

Artikel-Nr.: 2224-T27
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2224-T27
EAN / GTIN 4000896015122
Herstellernummer 2224-T27
L-Nummer L60140 3624

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sechskant-Antrieb ISO 1173 C8 (5/16″)
  • Made In Germany
  • Antrieb: Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T27
  • Abmessungen / Länge: 35 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
  • Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
  • Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
  • Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
  • Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
  • Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb