• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ Innen TORX® Profil ∙ SW T30

Artikel-Nr.: 2223LG-T30
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2223LG-T30
EAN / GTIN 4000896015092
Herstellernummer 2223LG-T30
L-Nummer L60140 2022

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Demontage und Montage an Airbag-Einheit z.B. MERCEDES-BENZ ∙ VW ∙ AUDI ∙ OPEL ∙ PORSCHE (Innen TORX® Schrauben T30)
  • Rundklinge
  • Für alle MERCEDES-BENZ Pkw Bj. → 2011 mit verschraubter Airbag-Einheit
  • Lange Ausführung
  • Sechskant-Antrieb ähnlich ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Made In Germany
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T30
  • Abmessungen / Länge: 70 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
  • Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
  • Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
  • Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
  • Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
  • Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb