• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifstift ELASTIC 52ZY 30x30-6x40 mm C 46 Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 2221
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2221
EAN / GTIN 9003170022217
Herstellernummer 2221
L-Nummer L50140 2369

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM ELASTIC Schleifstifte sind die perfekten Werkzeuge für den universellen Einsatz auf verschiedensten Werkstoffen. Das Sortiment umfasst sowohl weichelastische Stifte für gekrümmte Flächen als auch mittelelastische Stifte für gerade Flächen. Zusätzlich werden weniger elastische Werkzeuge für das Arbeiten mit höheren Drehzahlen, sowie spezielle Marmorierstifte angeboten.

Merkmal:

  • Form: 52ZY SCHLEIFSTIFT ZYLINDRISCH
  • Vs /max: 20 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Nichteisenmetalle, Kunststoff / PVC, Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : C 46 - BE15
  • Abmessung (D x T - S x L): 30 x 30 - 6 x 40 mm
  • Durchmesser: 30 mm
  • Stärke: 30 mm
  • Korngröße: 46
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Abgestimmte hellgraue Bindungssysteme ermöglichen den ELASTIC Schleifstiften einen universellen Einsatz
  • Sortiment bietet auch weniger elastische Stifte für das Arbeiten mit höheren Drehzahlen sowie Marmorierstifte zum Marmorieren von Flächen

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Arbeiten auf Nichteisenmetallen, PVC, Stahl und Edelstahl

Empfehlung:

  • Marmorierstifte (Form MS) zum Marmorieren von Flächen
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit von max. 20 m/s beachten

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb