{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT140514-ER-FL | |
Typ | GG | |
Eckenradius | 1,4 mm | |
Sorte | PR1810 | |
Schneidstoff | HM | |
Programmierradius bei ap max | 3 mm | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,5 − 2 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Wendeplattengröße | 14 | |
Plattenstärke E | 5,56 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 222091 14 | |
EAN / GTIN | 4960664026920 |