KYOCERA für Wendeschneidplatten SOMT SOMT....20ER-GM, PR1825, Typ 14

Artikel-Nr.: 222071 14
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT140520-ER-GM
Typ ST1400
Eckenradius 2 mm
Sorte PR1825
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 3,5 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,2 − 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Wendeplattengröße 14
Plattenstärke E 5,56 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 222071 14
EAN / GTIN 4960664028559

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
100
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

4-Schneiden Wendeplatte mit konvexen Schneidkanten für geringe Schnittkräfte.

Verwendung:

Die GM-Geometrie ist 1. Wahl für die allgemeine Bearbeitung.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb