Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KYOCERA Hochvorschubfräser MFH Harrier mit Gewinde, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/2 mm

Artikel-Nr.: 222060 32/2
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 32 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung mit Gewinde
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung ja
⌀ D3 15 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1,5 mm
maximale Schnitttiefe ap max bei LD Geometrie 3,5 mm
Gesamtlänge Lges 40 mm
Aufnahmegewinde M M16
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 47 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 62 mm
Rampingwinkel αmax 1,43 Grad
Rampinglänge L für αmax 14,4 mm
passende Wendeschneidplatte SOMT1004
Wendeplattengröße 10
Wendeplattenschraube 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 222060 32/2
Herstellernummer THN07552

Beschreibung

Beschreibung:

Der Hochvorschubfräser MFH Harrier ermöglicht kurze Bearbeitungszeiten durch hohe Vorschubwerte mit hohen Schnitttiefen. Die Kombination aus konvexen Schneidkanten und dem Anstellwinkel reduzieren die Schnittkraft und minimieren die Vibrationsneigung.

Verwendung:

Zur Produktivitätssteigerung beim Plan-, Taschen- und Nutfräsen. Große Auskraglängen beim Tauchfräsen sind durch die geringe Schnittkraft kein Problem.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Hochvorschubfräser MFH Harrier mit Gewinde, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/2 mm

KYOCERA Hochvorschubfräser MFH Harrier mit Gewinde, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/2 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
174,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
286,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
213,00 €
Anzahl Schneiden Z 2 2 2 2
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Plungen; Ramping Zirkularfräsen; Ramping Zirkularfräsen; Ramping; Plungen Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Innenkühlung ja ja ja ja
passende Wendeschneidplatte SOMT1004 RD..1604 XD.. 120408 XDM.120516
Schneiden-⌀ DC 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
⌀ D3 15 mm 16 mm 11 mm 16 mm
Rampingwinkel αmax 1,43 Grad 5,37 Grad 1,64 Grad 3,71 Grad

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb