{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
⌀ D3 | 15 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,5 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max bei LD Geometrie | 3,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 47 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,43 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 14,4 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SOMT1004 | |
Wendeplattengröße | 10 | |
Wendeplattenschraube | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 222060 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664712489 | |
Herstellernummer | THN07553 |