KYOCERA Hochvorschubfräser MFH Harrier mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/2 mm

Artikel-Nr.: 222055 25/2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 25 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung Weldonschaft
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
⌀ D3 8 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1,5 mm
maximale Schnitttiefe ap max bei LD Geometrie 3,5 mm
Auskraglänge L1 60 mm
Gesamtlänge Lges 117 mm
Schaft-⌀ Ds h6 25 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 33 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 48 mm
Rampingwinkel αmax 2,79 Grad
Rampinglänge L für αmax 7,4 mm
passende Wendeschneidplatte SOMT1004
Wendeplattengröße 10
Wendeplattenschraube 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Einstellwinkel κ 10 Grad
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 222055 25/2
EAN / GTIN 4960664707539
Herstellernummer THN07630
Hersteller KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Hochvorschubfräser MFH Harrier ermöglicht kurze Bearbeitungszeiten durch hohe Vorschubwerte mit hohen Schnitttiefen. Die Kombination aus konvexen Schneidkanten und dem Anstellwinkel reduzieren die Schnittkraft und minimieren die Vibrationsneigung.

Verwendung:

Zur Produktivitätssteigerung beim Plan-, Taschen- und Nutfräsen. Große Auskraglängen beim Tauchfräsen sind durch die geringe Schnittkraft kein Problem.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb