• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umschaltknarre 1/2″ Sechskantaufnahme 19 mm

Artikel-Nr.: 2219492
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2219492
    EAN / GTIN 4010886883389
    Herstellernummer 2219492
    L-Nummer L60160 91

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Besonders für Gewindebolzen und schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet
    • Mit Innensechskantantrieb
    • Drehmomente nach DIN 3122 werden übertroffen
    • Kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen
    • Feinverzahnt (60 Zähne), mit Umschalthebel
    • Rückschwenkwinkel 6°
    • Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
    • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Außensechskantantrieb, No. 19 SK
    • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

    Merkmal:

    • Anzahl Zähne: 60
    • Gesamtbreite [mm]: 41 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 23 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 275 mm
    • Griffmaterial: 2-Komponenten
    • Knarrenkopfhöhe: 21 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Oberfläche: verchromt
    • Rückschwenkwinkel: 6 °
    • Schlüsselweite [mm]: 19
    • Umschalt-Art: Umschalthebel
    • 1000 V isoliert: nein
    • Druckknopfauslösung: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: ja
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb