KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte LPGT 010210 ER-GM, für Hochvorschubfräser, PR1525, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 221946 ST1400
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte LPGT 010210 ER-GM
    Typ ST1400
    Eckenradius 1 mm
    Sorte PR1525
    Schneidstoff HM
    Programmierradius bei ap max 1,2 mm
    Vorschub fz pro Zahn 0,4 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 221946 ST1400
    EAN / GTIN 4960664778959
    Herstellernummer TLB04450

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    160
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    100
    GG(G)
    K
    180
    nass maximal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    2-schneidige Wendeschneidplatte.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb