KYOCERA Hochvorschubfräser MFH micro mit Gewinde, für Wendeschneidplatten LPGT, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 10/2 mm

Artikel-Nr.: 221943 10/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 10 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung mit Gewinde
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung ja
⌀ D1 h6 6,5 mm
⌀ D3 6 mm
maximale Schnitttiefe ap max 0,5 mm
Gesamtlänge Lges 17 mm
Aufnahmegewinde M M6
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 16 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 18 mm
Rampingwinkel αmax 2,25 Grad
Rampinglänge L für αmax 5,1 mm
passende Wendeschneidplatte LPGT 0102..
Wendeplattenschraube 229722 (6IP; 0,6Nm)
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221943 10/2
EAN / GTIN 4960664806706
Herstellernummer THN08322

Beschreibung

Ausführung:

Für eine äußerst wirtschaftliche Bearbeitung durch hohe Vorschübe. Vibrationsminderung durch Schnittkraftreduzierung.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Hochvorschubfräser MFH micro mit Gewinde, für Wendeschneidplatten LPGT, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 10/2 mm

KYOCERA Hochvorschubfräser MFH micro mit Gewinde, für Wendeschneidplatten LPGT, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 10/2 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
177,33 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
141,50 €
Aufnahmegewinde M M6 M5
passende Wendeschneidplatte LPGT 0102.. RD.. 0501
Schaftausführung mit Gewinde mit Gewinde
Schneiden-⌀ DC 10 mm 10 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 18 mm 18 mm
Rampinglänge L für αmax 5,1 mm 3,72 mm
Produktart Kopierfräser Kopierfräser

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb