{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 14 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,5 mm | |
Auskraglänge L1 | 20 mm | |
Gesamtlänge Lges | 65 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 24 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 26 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,26 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 9,1 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LPGT 0102.. | |
Wendeplattenschraube | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Einstellwinkel κ | 11 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221942 14/3 | |
EAN / GTIN | 4960664778430 | |
Herstellernummer | THN08252 |