KENNAMETAL® Fräs-Wendeschneidplatte X.LT..ER-D41, für Hochvorschubfräser, X400, Wendeplattengröße 12 mm

Artikel-Nr.: 221925 12
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    35,16 € / Stück
  • ab 10 Stück
    29,30 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
189 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Wendeplattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDLW120508-SR-D
Wendeplattengröße 12
Typ ST1400
Eckenradius 0,8 mm
Sorte X400
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 2,5 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,2 mm - 1,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221925 12
EAN / GTIN 2050002058590
Herstellernummer 5651223

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
240
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
150
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Besonders dicke Wendeschneidplatten mit geschliffener Wiperfase.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb