KENNAMETAL® Fräs-Wendeschneidplatte XDLW...SR-D, für Hochvorschubfräser, X500, Wendeplattengröße 12 mm

Artikel-Nr.: 221923 12

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    35,16 € / Stück
  • ab 10 Stück
    29,30 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Wendeplattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte XDLW120508-SR-D
    Wendeplattengröße 12
    Typ ST900
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte X500
    Schneidstoff HM
    Programmierradius bei ap max 2,5 mm
    Vorschub fz pro Zahn 0,3 mm - 2,5 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 221923 12
    EAN / GTIN 4059782505896
    Herstellernummer 5655109

    Anwendertabelle

    Stahl < 750 N/mm²
    P
    230
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    200
    INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Besonders dicke Wendeschneidplatten mit geschliffener Wiperfase.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb