{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 40 mm | |
Teljes hossz Lges | 96 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 35 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,55 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 9,3 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 0904 | |
Váltólapka méret | 09 | |
Váltólapka csavar | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Beállítási szög κ | 13 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Artikelnummer | 221903 25/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058491 | |
Herstellernummer | 5657893 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nagy előtolású maró 7792VX 25/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
396,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
270,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
268,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
251,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
274,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Einstellwinkel κ | 13 | 9 | 90 | 16 | 15 |
Innenkühlung | igen | igen | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
⌀ D3 | 10 | 9 | 10,6 | 13 | 15 |
Produktart | Másolómaró | Másolómaró | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |