• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ Pozidriv Profil PZ ∙ SW PZ3

Artikel-Nr.: 2216-PZ3
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2216-PZ3
EAN / GTIN 4000896014620
Herstellernummer 2216-PZ3
L-Nummer L60140 3915

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sechskant-Antrieb ähnlich ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Made In Germany
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Pozidriv Profil PZ
  • Schlüsselweite: ∙ PZ3
  • Abmessungen / Länge: 25 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
  • Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
  • Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
  • Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
  • Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
  • Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb