• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RainBow 100° Winkelschraubendreher mit Kugelkopf und kurzem Stiftteil, für Innen-6-kant-Schrauben, lange Version, in praktischem Halter, in Blisterpackung

Artikel-Nr.: 2212.LH-10 RB CN
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2212.LH-10 RB CN
EAN / GTIN 7610733244072
Herstellernummer PB 2212.LH-10 RB CN
L-Nummer L60060 1953

Beschreibung

Beschreibung:

  • RainBow Winkelschraubendreher lang, mit Kugelkopf und kurzem 100°-Stiftteil, Set in Kunststoff-Halter
  • für Innensechskant-Schrauben
  • kurzer Stiftteil mit 100° Winkel, keine unzugänglichen Schrauben mehr
  • perfekt geformter Kugelkopf, ermöglicht das Drehen der Schrauben mit einem Winkel von bis zu 30°
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • beschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Innensechskant (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb