LOGIQ4FEED Hochvorschubfräser 42/6

Artikel-Nr.: 221106 42/6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC/ Anzahl Schneiden Z Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie LOGIQ4FEED
    Schneiden-⌀ DC 42 mm
    Anzahl Schneiden Z 6
    Schaftausführung mit Bohrung
    Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie HPC
    ⌀ D3 34,6 mm
    Gesamtlänge Lges 40 mm
    Aufnahmebohrungs-⌀ 16 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 76,6 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 83 mm
    Bohrzirkularfräsen ap 0,8 mm
    Rampingwinkel αmax 0,8 Grad
    Rampinglänge L für αmax 64,45 mm
    passende Wendeschneidplatte XNMU040310..
    Einstellwinkel κ 17 Grad
    Fz Helix 0,8
    Herstellerbezeichnung FFX4 FD042-6-16-04
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 221106 42/6
    EAN / GTIN 7291075393385
    Herstellernummer 3369961

    Beschreibung

    Ausführung:

    Innovatives Hochvorschub-Frässystem für die effiziente Schruppbearbeitung - insbesondere zur Bearbeitung tiefer Kavitäten, z. B. im Werkzeug- und Formenbau, sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Die in sich gedrehte Wendeschneidplatte verfügt über eine Nebenschneide welche eine höhere Zerspanungsleistung beim Schrägeintauchen garantiert.

    Ersatzteil:

    Wendeplattenschrauben-Set Nr. 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb