• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit 2 x 12 mm Schlitz Profil Sechskant 8 (5/16 Zoll)

Artikel-Nr.: 2210-14
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2210-14
EAN / GTIN 4000896014460
Herstellernummer 2210-14
L-Nummer L60140 2470

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sechskant-Antrieb ISO 1173 C8 (5/16″), ISO 2351-1 C8
  • Made In Germany
  • Antrieb: Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 2 x 12 mm
  • Abmessungen / Länge: 41 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
  • Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
  • Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
  • Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
  • Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
  • Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
  • Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer