• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneideisen erweiterbar M8

Artikel-Nr.: 221.8X125
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
    Produktart Schneideisen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 221.8X125
    EAN / GTIN 3148511502501
    Herstellernummer 221.8X125
    L-Nummer L60130 6005

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Metrisches ISO-Gewinde, rechtsschneidend
    • HSS, mit Chrom-Vanadium legiert, auf 62/64 HRc gehärtet (234 daN/mm²)
    • Konische Einstellschraube für eine optimale Anpassung an den Gewindedurchmesser

    Merkmal:

    • d [mm]: 25,4
    • d1 [mm]: 8
    • d2 [mm]: 1,25
    • E [mm]: 9
    • E1 [mm]: 3,5
    • Gewicht in Gramm: 30

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb