• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneideisen erweiterbar M6

Artikel-Nr.: 221.6X100
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
Produktart Schneideisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221.6X100
EAN / GTIN 3148511501504
Herstellernummer 221.6X100
L-Nummer L60130 6002

Beschreibung

Beschreibung:

  • Metrisches ISO-Gewinde, rechtsschneidend
  • HSS, mit Chrom-Vanadium legiert, auf 62/64 HRc gehärtet (234 daN/mm²)
  • Konische Einstellschraube für eine optimale Anpassung an den Gewindedurchmesser

Merkmal:

  • d [mm]: 25,4
  • d1 [mm]: 6
  • d2 [mm]: 1,00
  • E [mm]: 9
  • E1 [mm]: 3,5
  • Gewicht in Gramm: 30

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb