• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneideisen erweiterbar M5

Artikel-Nr.: 221.5X80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schneideisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 221.5X80
EAN / GTIN 3148511501009
Herstellernummer 221.5X80
L-Nummer L60130 6093
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Metrisches ISO-Gewinde, rechtsschneidend
  • HSS, mit Chrom-Vanadium legiert, auf 62/64 HRc gehärtet (234 daN/mm²)
  • Konische Einstellschraube für eine optimale Anpassung an den Gewindedurchmesser

Merkmal:

  • d [mm]: 25,4
  • d1 [mm]: 5
  • d2 [mm]: 0,80
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 3,5
  • Gewicht in Gramm: 30

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb