• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sortiment Gewindeschneiden, 41-tlg

Artikel-Nr.: 221.227SJ2
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
    Produktart Gewindeschneidfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 221.227SJ2
    EAN / GTIN 3148515377303
    Herstellernummer 221.227SJ2
    L-Nummer L60130 1840

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • je 12 Vorschneider, Fertigschneider: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18, Kobalt-Gewindebohrer: 227.S
    • 12 Schneideisen
    • 3 Windeisen
    • 2 Schneideisenhalter
    • Einsatz PL.46 und Kasten BT.105

    Merkmal:

    • d [mm]: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
    • Inhalt: 24 Gewindebohrer - 12 Schneideisen - 5 Werkzeugaufnahme
    • Abmessungen [mm]: 540 x 284 x 58
    • Gewicht in Kilogramm: 5,700

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb