• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sortiment Gewindeschneiden, 41-tlg

Artikel-Nr.: 221.227J2
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
Produktart Gewindeschneidfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221.227J2
EAN / GTIN 3148515377204
Herstellernummer 221.227J2
L-Nummer L60130 2461

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Sortiment enthält Sätze mit zwei Gewindebohrern je Abmessung: Vorschneider und Fertigschneider
  • Die Sortimente Art.-Nr. 227.SJ1 und 227.SJ2 enthalten Kobalt-Gewindebohrer (Art.-Nr. 227.S)
  • Einsatz PL.47 und Kasten BT.109G: für Sortiment Art.-Nr. 221.227J1 und 221.227SJ1.

Merkmal:

  • d [mm]: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
  • Inhalt: 24 Gewindebohrer - 12 Schneideisen - 5 Werkzeugaufnahme
  • Abmessungen [mm]: 540 x 284 x 58
  • Gewicht in Kilogramm: 5,700

Lieferumfang:

  • je 12 Vorschneider, Fertigschneider: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
  • 12 Schneideisen
  • 3 Windeisen
  • 2 Schneideisenhalter
  • Kasten BT.105

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb