{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 16 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmegewinde M | M12 | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 34 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 4 mm | |
Rampingwinkel αmax | 9,17 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 15,5 mm | |
passende Wendeschneidplatte | ZD.. 16M5 | |
Wendeplattenschraube | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 220806 25/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058323 | |
Herstellernummer | 5672893 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KENNAMETAL® Eckfräser 90° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten ZD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
418,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
269,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | Eckfräsen; Ramping; Zirkularfräsen |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | 35 mm |
Schaftausführung | mit Gewinde | mit Gewinde |
⌀ D3 | 9 mm | 15 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 34 mm | 40 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm |
Rampingwinkel αmax | 9,17 Grad | 6,81 Grad |