• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schürze für die Lebensmittelindustrie Weiß

Artikel-Nr.: 2207WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2207WHR
EAN / GTIN 5036108289516
Herstellernummer 2207WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schürze für die Lebensmittelindustrie ist zu 100 % wasserdicht und bietet einen hervorragenden Schutz für eine Reihe von Umgebungen. Die Schürze ist mit einer Chemikalienschutzausrüstung versehen, die vor Säuren, Laugen und Ölen schützt.

Merkmal:

  • Hochwertiges wasserabweisendes Gewebe
  • Haltbares Polyester-PVC-beschichtetes Gewebe
  • Verknotungsfreie Bänder für sicheres Verschliessen

Werkstoff:

Obermaterial: 70% PVC, 30% Polyester
Zusammensetzung des Obermaterials: 70% PVC, 30% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 880
Gewicht der Hülle oz: 31
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb