• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 6 mm

Artikel-Nr.: 2204NELG-6
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
Artikelnummer 2204NELG-6
EAN / GTIN 4000896244027
Herstellernummer 2204NELG-6
L-Nummer L60140 5800

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extralange Ausführung
  • Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″), ISO 2351-3 C6,3
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 6 mm
  • Abmessungen / Länge: 89 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb