DUO-LOCK ER-Spannzange DL10

Artikel-Nr.: 220387 DL10
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

DUO-LOCK Schnittstelle Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-A

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Aufnahme ER 20
    Norm ISO 15488-A
    DUO-LOCK Schnittstelle DL10
    L2 5,48 mm
    A 13 mm
    ⌀ D2 9,6 mm
    empfohlenes Drehmoment 20 Nm
    Produktart Spannzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 220387 DL10
    EAN / GTIN 4034221155153
    Herstellernummer 81.200.0130.DL10

    Beschreibung

    Hinweis:

    HAIMER ER-Spannzangen sind nicht kompatibel zu Centro-P und HiRunER-Spannzangenfutter.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb