DUO-LOCK ER-Spannzange DL10

Artikel-Nr.: 220386 DL10
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

DUO-LOCK Schnittstelle Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme ER 16
Norm ISO 15488-A
DUO-LOCK Schnittstelle DL10
L2 5,3 mm
A 12 mm
⌀ D2 9,6 mm
empfohlenes Drehmoment 20 Nm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 220386 DL10
EAN / GTIN 4034221154750
Herstellernummer 81.160.0120.DL10

Beschreibung

Hinweis:

HAIMER ER-Spannzangen sind nicht kompatibel zu Centro-P und HiRunER-Spannzangenfutter.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb