DUO-LOCK Verlängerung Heavy Duty mit Cool Jet Stahl SAFE-LOCK DL20

Artikel-Nr.: 220380 DL20
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

DUO-LOCK Schnittstelle Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

DUO-LOCK Schnittstelle DL20
Schaft-⌀ Ds 32 mm
Innenkühlung ja
⌀ D2 19,3 mm
Gesamtlänge L 82 mm
L2 6 mm
empfohlenes Drehmoment 80 Nm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 220380 DL20
EAN / GTIN 4034221129673
Herstellernummer 75.320.DL20.82

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb