DUO-LOCK Verlängerung Zylindrisch Stahl lang Zylinderschaft DL16

Artikel-Nr.: 220374 DL16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

DUO-LOCK Schnittstelle Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

DUO-LOCK Schnittstelle DL16
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Innenkühlung ja
⌀ D2 15,5 mm
Gesamtlänge L 160 mm
L2 8 mm
empfohlenes Drehmoment 60 Nm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 220374 DL16
EAN / GTIN 4034221149985
Herstellernummer 75.162.DL16.1

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtet für optimales Ein- und Ausschrumpfen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb