DUO-LOCK Verlängerung Zylindrisch Stahl kurz SAFE-LOCK DL12

Artikel-Nr.: 220370 DL12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

DUO-LOCK Schnittstelle Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

DUO-LOCK Schnittstelle DL12
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Innenkühlung ja
⌀ D2 11,5 mm
Gesamtlänge L 65 mm
L2 6 mm
empfohlenes Drehmoment 30 Nm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 220370 DL12
EAN / GTIN 4034221149909
Herstellernummer 75.121.DL12.1

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtet für optimales Ein- und Ausschrumpfen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb