{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | AlTiN | |
Schneiden-⌀ D | 12 mm | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f9 | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Spiralwinkel | 37 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | nein | |
passende Aufnahme | mit Gewinde | |
Schneidenlänge L2 | 18 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Auskraglänge L1 | 18 mm | |
Gesamtlänge L | 24 mm | |
DUO-LOCK Schnittstelle | DL12 | |
Schlüsselweite SW | 9,5 mm | |
empfohlenes Anzugsmoment | 30 Nm | |
Eckenradius | 3 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 220334 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4034221141606 | |
Herstellernummer | DL12F1004MN1200R3.00DA |