{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | AlTiN | |
Schneiden-⌀ D | 20 mm | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f9 | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Spiralwinkel | 36 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | nein | |
passende Aufnahme | mit Gewinde | |
Schneidenlänge L2 | 15 mm | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Auskraglänge L1 | 15 mm | |
Gesamtlänge L | 25 mm | |
DUO-LOCK Schnittstelle | DL20 | |
Schlüsselweite SW | 16 mm | |
empfohlenes Anzugsmoment | 80 Nm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 220312 20 | |
EAN / GTIN | 4034221103345 | |
Herstellernummer | DL20F2003UK2000SDA |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 20mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
176,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
190,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 |
Schneidenlänge L2 | 15 mm | 15 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 36 Grad | 38 Grad |
Typ | N | N |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,09 mm | 0,13 mm |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,05 mm | 0,1 mm |