DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 16 mm

Artikel-Nr.: 220306 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f9 D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: f9
  • Anzahl Schneiden Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung unbeschichtet
Schneiden-⌀ D 16 mm
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ f9
Anzahl Schneiden Z 4
Teilung der Schneiden ungleich
Spiralwinkel 37 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung nein
Schneidenlänge L2 24 mm
⌀ D2 15,5 mm
Auskraglänge L1 24 mm
Gesamtlänge L 32 mm
DUO-LOCK Schnittstelle DL16
Schlüsselweite SW 13 mm
empfohlenes Anzugsmoment 60 Nm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,32 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,04 mm
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 220306 16
EAN / GTIN 4034221141767
Herstellernummer DL16F1004MN1600CD-

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
240
Alu (kurzspanend)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Erste Wahl bei Anwendungen mit langen Auskragungen und labilen Spannverhältnissen. Für besonders ruhigen Lauf bei langen Auskragungen bevorzugt VHM-Verlängerungen verwenden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb