HAIMER MILL VHM-Torusfräser, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 6/1,0mm

Artikel-Nr.: 220297 6/1,0
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f9 DC / R1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f9
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 6 mm
Beschichtung AlTiN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ f9
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 32 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 13 mm
Schneidenradius R1 1 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 20 mm
Freistellungs-⌀ D1 5,7 mm
Gesamtlänge L 58 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,033 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,039 mm
Produktart Torusfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 220297 6/1,0
EAN / GTIN 2050002068414

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
480
Alu (kurzspanend)
N
480
Alu > 10% Si
N
375
Stahl < 500 N/mm²
P
275
Stahl < 750 N/mm²
P
255
Stahl < 900 N/mm²
P
210
Stahl < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Für den universellen Einsatz in Stahlwerkstoffen und hochlegierten Stählen, insbesondere INOX. Mit zylindrischem Kern für optimale Werkzeugsteifigkeit beim Nutfräsen. Garantierte Prozesssicherheit beim Rampen und Bohrzirkularfräsen durch spezielle Stirngeometrie.

Hinweis:

Form HB mit Nr. 220297 zu bestellen.
Werkzeugaufnahme mit SAFE-LOCK Auszugssicherung finden Sie im Programmteil Spanntechnik.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb