{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | AlTiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f9 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 32 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 19 mm | |
Schneidenradius R1 | 2 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 26 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,6 mm | |
Gesamtlänge L | 64 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 220296 8/2,0 | |
EAN / GTIN | 4034221143105 | |
Herstellernummer | F2004NNH0800R2.00DA |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HAIMER MILL VHM-Torusfräser, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 8/2,0mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
47,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
43,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar
56,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 26 mm | 25 mm | 25 mm |
Beschichtung | AlTiN | unbeschichtet | DLC |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,5×D bei Besäumen | 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,5×D bei Besäumen |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 32 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Zähnezahl Z | 4 | 3 | 3 |
Schneidenradius R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm |