{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 3 mm | |
Beschichtung | AlTiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f9 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 32 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | Safe-Lock h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 10 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 2,9 mm | |
Gesamtlänge L | 58 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,017 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 220290 3 | |
EAN / GTIN | 4034221136916 | |
Herstellernummer | F2004NNL0300SDA |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL VHM-Fräser SAFE-LOCK 3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
37,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
437 Stück sofort lieferbar
14,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | AlTiN | unbeschichtet |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen |
Innenkühlung | nein | nein |
Schneidstoff | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 32 Grad | 45 Grad |
Zähnezahl Z | 4 | 3 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |