• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel ″Mikromechanik″ 8x9 mm

Artikel-Nr.: 22.8X9
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 22.8X9
EAN / GTIN 3148510947600
Herstellernummer 22.8X9
L-Nummer L60130 3014

Beschreibung

Beschreibung:

  • kurzer Schaft und sehr schlanke Köpfe für die Arbeit auf engstem Raum
  • Die Maulstellungen 15°/75° erleichtern die Arbeit an Muttern, die mit Standardschlüsseln unzugänglich sind
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 8x9
  • B x B1 [mm]: 18 x 20
  • E [mm]: 3,0
  • L [mm]: 90
  • Gewicht in Gramm: 20

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb