• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Signalleitung für externe Steuerung Preset/Zero 1 m, für ID-N/ID-B Messuhr

Artikel-Nr.: 21EAA210
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
Kabellänge 1 m
Produktart Datenkabel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 21EAA210
EAN / GTIN 4946368556093
Herstellernummer 21EAA210
L-Nummer L40010 12540

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Übersicht über die verfügbaren Signalleitungen und darüber, wie Sie Messgeräte mit Datenausgabe beispielsweise an einen PC anschließen können. Mit den aufgeführten Leitungen werden die Messgeräte direkt über USB (USB Input Tool Direct Cables), indirekt über Standard-Digimatic-Kabel und SchnittstellenBox (z. B. DMX-Box oder USB Input Tool Box) oder die drahtlosen U-WAVE-T-Sender ( Box-Version) an einen PC verbunden. Die entsprechende Leitung für Ihr Digimatic-Messgerät finden Sie im Abschnitt „Optionales Zubehör“ in der Produkteintragung.

Merkmal:

Typ: Digitales Kabel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb