Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig 1

Artikel-Nr.: 219868 1
Setpreis 10 Stück (4,39 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeplattenschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 219868 1
EAN / GTIN 4045197940131
Herstellernummer 219868 1

Beschreibung

Lieferbedingung:

Antrieb: 8IP
Gewinde: M2,7
L
mm: 7
Anzugsmoment
Nm: 1,2

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb